DAYTON 60NH55 Stationary Scissor Lift Table, 2000 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 39 ίντσες Μέγ. Ανελκυστήρας | CH6KLY

DAYTON 60NH55 Stationary Scissor Lift Table, 2000 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 39 ίντσες Μέγ. Ανελκυστήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KLY Μοντέλο: 60NH55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,951.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
ΈλεγχοςPush Button
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1
Μέγιστο ύψος ανύψωσης39 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης8"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΜηχανισμόςΥδραυλικός
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας25 sec.
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 283.05
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνHPΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
DAYTON 35KT40 Scissor Lift Table 4000 lb. 72 Inch Μήκος x 48 Inch Πλάτος | AH4TPG 35ΚΤ4048 "Ατσάλι3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
RFQ
DAYTON 35KT53 Scissor Lift Table 1100 lb. 40 Inch Μήκος x 24 Inch Πλάτος | AH4TPQ 35ΚΤ53-Ατσάλι1140 "24 "115 VAC30 "€4,790.87
DAYTON 35KT55 Scissor Lift Table 40 Inch Μήκος x 20-1 / 2 Inch Πλάτος | AH4TPR 35ΚΤ55-Ατσάλι1-40 "20.5 "24 VDC63 "€4,445.61
DAYTON 35KT57 Scissor Lift Table 1100 lb. 40 Inch Μήκος x 20 Inch Πλάτος | AH4TPT 35ΚΤ5720 "Ατσάλι--40 "20 "-31.5 "€2,149.09
DAYTON 35KT59 Scissor Lift Table 32 Inch Length x 19-3/4 Inch Width | AH4TPU 35ΚΤ59-Ατσάλι--32 "19.75 "-35 "€1,570.09
DAYTON 35KT60 Scissor Lift Table 32 Inch Μήκος x 19-1 / 2 Inch Πλάτος | AH4TPV 35ΚΤ6019.5ft.Ατσάλι--32 "19.5 "-28 "€1,659.77
DAYTON 35KT63 Ψαλίδι ανύψωσης Πίνακας 23-3 / 16 ίντσες Μήκος x 22-3 / 16 ίντσες Πλάτος | AH4TPW 35ΚΤ63-Χάλυβας, αλουμίνιο--23.187 "22.187 "-17.75 "€945.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 60NH55 Stationary Scissor Lift Table, 2000 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 39 ίντσες Μέγ. Ανελκυστήρας
€2,951.75 /μονάδα