VESTIL Υδραυλικοί σωλήνες


Φίλτρα
Πίεση ριπής: 12180 psi , Χρώμα: Μαύρη , Υλικό κάλυψης: Συνθετικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή και στο όζον , Υψος: 0.5 " , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 3045 psi , Min. Ακτίνα κάμψης: 1.9 " , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Μέγεθος πακέτου: 1 , Υλικό ενίσχυσης: Σύρμα από χάλυβα υψηλής εφελκυσμού , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Πλάτος: 120 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ADDL-HH-25-20
----20 πόδια.Συνθετικό λάστιχο€253.22
RFQ
B
ADDL-HH-50-10
-----Πολυστυρένιο€145.91
RFQ
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 πόδια.0.25 "0.25 "Πολυστυρένιο€127.36
RFQ
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 πόδια.0.5 "--€293.33
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;