DAYTON 5ZCP4 Αγωγός ανεμιστήρα 15-1 / 16 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LRA

DAYTON Πακέτο 5ZCP4 Blower Duct 15-1/16 Inch Less Drive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LRA Μοντέλο: 5ZCP4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,328.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα390
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15-13/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.5
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης24.187 "
Μήκος στέγασης22 8 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.5 "
Εισαγωγή Dia.14-3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
ΠεριστροφήCCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, μία καμπύλη προώθησης μίας κίνησης λιγότερης κίνησης
Διάμετρος τροχού15 1 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Στροφές ανεμιστήραΣτροφές ανεμιστήραΎψος εκφόρτισης (σε.)ΠεριστροφήShaft Dia.Διάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτος εκφόρτισης (In.)Τιμή
DAYTON 5ZCN9 Αγωγός ανεμιστήρα 12 5/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Προβολή πλευράς δίσκου3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€843.95
DAYTON 5ZCP0 Αγωγός ανεμιστήρα 15 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Προβολή πλευράς δίσκου1"15 1 / 16 "9"12.5€1,150.37
DAYTON 5ZCP1 Αγωγός ανεμιστήρα 18 1/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Προβολή πλευράς δίσκου1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,755.73
DAYTON 5ZCP2 Αγωγός ανεμιστήρα 22 ίντσες λιγότερο από το πακέτο | AE7LQY 5ZCP260039027.25CW Προβολή πλευράς δίσκου1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44
Πακέτο DAYTON 5ZCP3 Blower Duct 12-3/4 Inch Less Drive | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Προβολή πλευράς δίσκου3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€767.88
DAYTON 5ZCP5 Αγωγός ανεμιστήρα 17-13 / 16 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Προβολή πλευράς δίσκου1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,899.80
DAYTON 5ZCP6 Αγωγός ανεμιστήρα 22-1 / 8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Προβολή πλευράς δίσκου1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 5ZCP4 Blower Duct 15-1/16 Inch Less Drive
€1,328.45 /μονάδα