Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07470.060.0035 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00, 35mm Length, 100PK | AH7UZQ 38DF74

GRAINGER M07470.060.0035 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M6 x 1.00, μήκος 35 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7UZQ Μοντέλο: M07470.060.0035Cross Ref: 38DF74 / 164R26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.13.44mm
Ύψος κεφαλιού3.72mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος35mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.724
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07470.060.0035 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M6 x 1.00, μήκος 35 mm, 100 PK
€21.60 /πακέτο