Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5UWG9 Drum Pump Hand 8.5 Ounce per Stroke | AE6TAH

DAYTON Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου 5UWG9 8.5 ουγγιές ανά διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TAH Μοντέλο: 5UWG9
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
€69.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης60 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΚαουτσούκ νιτριλίου
Για χρήση OnΟποιαδήποτε επιφάνεια
Υλικό φλάντζαςNeoprene
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Κεφάλι5 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500 SSU
Μέγιστη κεφαλή5 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο8.5 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1/2 "HB
Συνολικό μήκος17 "
Υλικό εμβόλουΑκετάλη
Υλικό σώματος αντλίαςΟρείχαλκος
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΕισαγωγή με ενσωματωμένο φίλτρο
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, νεοπρένιο, καουτσούκ νιτριλίου, ακετάλη, αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€67.12
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€94.29
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€439.66
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€66.14
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€175.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου 5UWG9 8.5 ουγγιές ανά διαδρομή
€69.25 /μονάδα