Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF6 | AE6RZU

DAYTON Αντλία τυμπάνου σωλήνων 5UWF6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RZU Μοντέλο: 5UWF6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€709.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΤεφζέλ
Για χρήση OnΤύμπανα 55 γαλονιών
GPM24
Ύψος40.25 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. GPM για λάδι18
Μέγιστη. GPM για νερό24
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.165 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.165 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες750 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Συνολικό μήκος4"
Υλικό σώματος αντλίαςΚυνάρ
Υλικό σφραγίδαςSealless με φράγμα ατμών
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης35-1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςσυνεχής
Υγρό υλικόKynar (R), Αλουμίνιο, Hastelloy C, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5785
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ 5UWF3130 βαθμοί F130 βαθμοί FΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο, Αλουμίνιο, Ξυλουργός 20, PTFE, Viton€522.59
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 βαθμοί F140 βαθμοί FCPVCCPVC, Αλουμίνιο, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
Αντλία τυμπάνου σωλήνα DAYTON 5UWF5 | AE6RZT 5UWF5200 βαθμοί F200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι316 Ανοξείδωτο, Αλουμίνιο, PTFE€429.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία τυμπάνου σωλήνων 5UWF6
€709.43 /μονάδα