Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF3 | AE6RZQ

DAYTON Αντλία τυμπάνου σωλήνων 5UWF3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RZQ Μοντέλο: 5UWF3
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
€522.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυαιθυλένιο
Για χρήση OnΤύμπανα 55 γαλονιών
GPM24
Ύψος40.25 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. GPM για λάδι18
Μέγιστη. GPM για νερό24
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες750 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Συνολικό μήκος4"
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςSealless με φράγμα ατμών
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης35-1 / 2 "
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, Αλουμίνιο, Ξυλουργός 20, PTFE, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)107.19
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF4 | AE6RZR 5UWF4140 βαθμοί F140 βαθμοί FCPVCCPVC, Αλουμίνιο, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
Αντλία τυμπάνου σωλήνα DAYTON 5UWF5 | AE6RZT 5UWF5200 βαθμοί F200 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι316 Ανοξείδωτο, Αλουμίνιο, PTFE€429.62
Αντλία τυμπάνου DAYTON 5UWF6 | AE6RZU 5UWF6165 βαθμοί F165 βαθμοί FΚυνάρKynar (R), Αλουμίνιο, Hastelloy C, PTFE€709.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία τυμπάνου σωλήνων 5UWF3
€522.59 /μονάδα