Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5UWF1 Ηλεκτροκινητήρας Αντλία τυμπάνου | AE6RZN

DAYTON Αντλία τυμπάνου ηλεκτρικού κινητήρα 5UWF1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RZN Μοντέλο: 5UWF1
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
€452.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τυμπάνου
Περιβάλλον (C)από 4 έως 48
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο5.8
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP3/4
Hz60
Watt εισόδου600
Μονωτική κατηγορίαF
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα10,600
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
RPM πινακίδας10600
Συνολικό μήκος10.25 "
Φάση1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5"Έντονος370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Αντλία τυμπάνου Motor Air 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Αντλία τυμπάνου Μοτέρ ανθεκτικό σε ψεκασμό περίβλημα 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου606-1 / 2 "Συνεχής230κατηγορίας Β5.375 "6000 / 13,000€383.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία τυμπάνου ηλεκτρικού κινητήρα 5UWF1
€452.96 /μονάδα