DAYTON 5UEW0 Πλατφόρμα εργασίας L36 W36 H66 | AE6NXJ

DAYTON 5UEW0 Πλατφόρμα εργασίας L36 W36 H66

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NXJ Μοντέλο: 5UEW0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,298.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης36 "
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μέγεθος τσέπης πιρούνι2-1/2 x 7-1/2"
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
συνολικό ύψος66 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 5UEW1 Πλατφόρμα εργασίας L48 W36in H66 | AE6NXK 5UEW148 "36 "48 "36 "€995.14
DAYTON 5UEW2 Πλατφόρμα εργασίας L48 W48in H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "€1,991.26
DAYTON 5UEW3 Πλατφόρμα εργασίας διπλής πόρτας L36 W36in H66 | AE6NXM 5UEW336 "36 "36 "36 "€1,706.15
DAYTON 5UEW4 Διπλή πόρτα εργασίας Platfrm L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "€985.41
DAYTON 5UEW5 Διπλή πόρτα εργασίας Platfrm L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "€1,378.89
DAYTON 5UEW6 Πλατφόρμα εργασίας L37 W37in H66 | AE6NXQ 5UEW637 "37 "37 "37 "€2,035.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UEW0 Πλατφόρμα εργασίας L36 W36 H66
€1,298.72 /μονάδα