DAYTON 5UDU4 Belt-drive Blower 20 Inch λιγότερη συσκευασία | AE6NNK

DAYTON 5UDU4 Πακέτο φυσητήρων 20 ιντσών με κίνηση με ιμάντα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NNK Μοντέλο: 5UDU4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,770.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βάθος32-3 / 4 "
Ύψος38 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Εισαγωγή Dia.16-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 1 έως 25
Ύψος εξόδου24.75 "
Πλάτος εξόδου24.75 "
Shaft Dia.1- 7/16 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού20 "
Πλάτος36.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.9
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕισαγωγή Dia.Κινητήρας HPΎψος εξόδουΠλάτος εξόδουΤιμή
DAYTON 5UDU5 Ανεμιστήρας με ιμάντα 22 ίντσες λιγότερο πακέτο | AE6NNL 5 UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2 έως 2527.25 "27.25 "€3,703.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UDU4 Πακέτο φυσητήρων 20 ιντσών με κίνηση με ιμάντα
€3,770.64 /μονάδα