DAYTON 5UDU5 Ανεμιστήρας με ιμάντα 22 ίντσες λιγότερο πακέτο | AE6NNL

DAYTON 5UDU5 Πακέτο φυσητήρων 22 ιντσών με κίνηση με ιμάντα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NNL Μοντέλο: 5UDU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,703.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βάθος35-11 / 16 "
Ύψος41.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Εισαγωγή Dia.18-11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
Κινητήρας HP1-1 / 2 έως 25
Ύψος εξόδου27.25 "
Πλάτος εξόδου27.25 "
Shaft Dia.1- 7/16 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού22 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού22 "
Πλάτος39.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.65
Ύψος πλοίου (cm)119.13
Μήκος πλοίου (cm)104.65
Πλάτος πλοίου (cm)97.03
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕισαγωγή Dia.Κινητήρας HPΎψος εξόδουΠλάτος εξόδουΤιμή
DAYTON 5UDU4 Belt-drive Blower 20 Inch λιγότερη συσκευασία | AE6NNK 5 UDU420 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "από 1 έως 2524.75 "24.75 "€3,770.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UDU5 Πακέτο φυσητήρων 22 ιντσών με κίνηση με ιμάντα
€3,703.59 /μονάδα