DAYTON 5RZP1 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 5 Hp 3ph 480 Vac | AE6HQY

DAYTON 5RZP1 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 5 Hp 3ph 480 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HQY Μοντέλο: 5RZP1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,281.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
Ενισχυτές23.6/11.8
Βασικό υλικόCI
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος16.75 "
Απαλλαγή NPT3"
Μέγεθος απαλλαγής3 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού490
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού450
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού400
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού375
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού295
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού180
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού60
Ύψος26.25 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP5
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι64 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Φάση3
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
RPM1750
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΟχι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.55
Ύψος πλοίου (cm)77.98
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 2JGA4 4/10 Hp | AC2EKQ 2JGA42811Ανοξείδωτο ατσάλι--90--€570.56
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 2JGA5 1/2 Hp | AC2EKR 2JGA54212.3Ανοξείδωτο ατσάλι22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Ανοξείδωτο ατσάλι5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Ανοξείδωτο ατσάλι5222130--€951.27
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 3BB87 4/10 Hp | AC8LDN 3BB87512303 από ανοξείδωτο ατσάλι--115--€720.97
Αντλία εκτίναξης λυμάτων DAYTON 3BB88, 1/2 HP, Χυτοσίδηρος, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Phase | AC8LDP 3BB88-12303 από ανοξείδωτο ατσάλι--140--€894.23
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 3BB89 1/2 Hp | AC8LDQ 3BB89-6.2303 από ανοξείδωτο ατσάλι--140--€975.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RZP1 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 5 Hp 3ph 480 Vac
€5,281.68 /μονάδα