Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 3BB89 1/2 Hp | AC8LDQ

DAYTON 3BB89 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LDQ Μοντέλο: 3BB89

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€975.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία λυμάτων
Ενισχυτές6.2
Βασικό υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος10.75 "
Απαλλαγή NPT2"
Μέγεθος απαλλαγής2 "-ΝΡΤ
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού117
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος15.187 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα1750
Φάση1
Τύπος αντλίαςΑυτόματο
RPM1750
Υλικό άξοναΟύτω
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τύπος διακόπτηTether
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.425
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 2JGA4 4/10 Hp | AC2EKQ 2JGA42811Ανοξείδωτο ατσάλι--90--€570.56
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 2JGA5 1/2 Hp | AC2EKR 2JGA54212.3Ανοξείδωτο ατσάλι22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Ανοξείδωτο ατσάλι5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 Υποβρύχια αντλία λυμάτων 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Ανοξείδωτο ατσάλι5222130--€951.27
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 3BB87 4/10 Hp | AC8LDN 3BB87512303 από ανοξείδωτο ατσάλι--115--€720.97
Αντλία εκτίναξης λυμάτων DAYTON 3BB88, 1/2 HP, Χυτοσίδηρος, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Phase | AC8LDP 3BB88-12303 από ανοξείδωτο ατσάλι--140--€894.23
Υποβρύχια αντλία λυμάτων DAYTON 3BB90 1 Hp | AC8LDR 3BB9011710.7303 από ανοξείδωτο ατσάλι10070-17-€1,694.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3BB89 Υποβρύχια Αντλία Λυμάτων 1/2 Hp
€975.19 /μονάδα