DAYTON 5RWH6 Αντλία ψεκαστήρα 1/2 Hp 1 φάση | AE6GUN

DAYTON 5RWH6 Pump Sprinkler 1/2 Hp 1φασ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GUN Μοντέλο: 5RWH6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,539.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα
Ενισχυτές10.5 / 5.8-5.3
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head33 @ 55 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού42
Ύψος10 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου113 PSI
Μήκος17.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι80 πόδια
Μέγιστη. Πίεση37 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna-N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ80 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWH6 Pump Sprinkler 1/2 Hp 1φασ
€1,539.50 /μονάδα