GRAINGER TC442-0.75 X 36YD Αφρώδες ταινία διπλής όψης, μήκους 36 γιάρδων, λευκό | CH6RQU 494K24

GRAINGER TC442-0.75" X 36YD αφρώδες ταινία διπλής όψης, μήκους 36 γιάρδων, λευκό

Είδος: CH6RQU Μοντέλο: TC442-0.75" X 36YDΣταυρός: 494K24
€37.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αφρός
Προσκόλληση στον χάλυβα75 ουγκιές / λεπτό
Τύπος κόλλαςΚαουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΑφρός πολυαιθυλενίου
Διάμετρος3"
ΜορφήΔιπλής όψης
Μήκος36 ετών
Υλικό γραμμήςKraft. Χαρτί
Θερμοκρασία απόδοσης.120 μοίρες φά
Χρώμα ταινίαςΆσπρο
Πλάτος ταινίας3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό40 λίβρες/in.
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑφρώδες Ταινία Διπλής Όψης
Πλάτος19.1mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΠροσκόλληση στον χάλυβαΥλικό υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΔιάμετροςεπιμήκυνσηΜήκοςΤιμή
GRAINGER TC10110-12" X 5YD Αφρώδες ταινία διπλής όψεως, μήκους 5 γιάρδων, διαφανές | CH6RQL 494K40 TC10110-12" X 5YD-25 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικός αφρός1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 ετών€172.75
RFQ
GRAINGER TC11375-12" X 5YD Αφρώδους Ταινίας Διπλής Όψης, Μήκος 5 Yard, Διαφανές | CH6RQM 494K49 TC11375-12" X 5YD-25 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικός αφρός1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 ετών€222.94
RFQ
GRAINGER TC11394-12" X 5YD Αφρώδους Ταινίας Διπλής Όψης | CH6RQN 494K56 TC11394-12" X 5YD-22 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικός αφρός1 / 16 "304.8 mm1.5 "720%5 ετών€265.55
RFQ
GRAINGER TC442-1" X 36YD Αφρώδες ταινία διπλής όψης, μήκους 36 γιάρδων, λευκό | CH6RQV 494K25 TC442-1" X 36YD40 λίβρες/in.75 ουγκιές / λεπτόΑφρός πολυαιθυλενίου1 / 16 "25.4mm3"-36 ετών€47.66
RFQ
GRAINGER TC642-0.75" X 54FT Αφρώδες ταινία διπλής όψης, μήκους 18 γιάρδων, λευκό | CH6RQZ 494K34 TC642-0.75" X 54FT14 λίβρες/in.33 ουγκιές / λεπτόΑφρός πολυαιθυλενίου1 / 16 "19.1mm3"250%18 yd€23.21
RFQ
GRAINGER TC642-1" X 54FT Αφρώδες ταινία διπλής όψης | CH6RRA 494K35 TC642-1" X 54FT14 λίβρες/in.33 ουγκιές / λεπτόΑφρός πολυαιθυλενίου1 / 16 "25.4mm3"250%18 yd€29.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TC442-0.75" X 36YD αφρώδες ταινία διπλής όψης, μήκους 36 γιάρδων, λευκό
€37.16 /μονάδα