DAYTON 5RGV6 Pump Fountain 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK

DAYTON 5RGV6 Αντλία Συντριβάνι 1-1/2 HP 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FBK Μοντέλο: 5RGV6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,422.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
καλώδιο Μήκος12ft.
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI25.9
Πλήρες φορτίο8.5
Πλήρες φορτίο1955
Ύψος8.875 "
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Μήκος15.75 "
Μέγιστη. GPM για νερό117
Υλικό περιβλήματος κινητήραΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "FNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Περιστροφή θύραςΠροσαυξήσεις 90 μοιρών
Υλικό αντλίαςΟρείχαλκος
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας και κεραμικά, Buna N
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση230V
Υλικό VoluteΟρείχαλκος
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.18
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (Οριζόντια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλήρες φορτίοΎψοςHPOutletΜέγεθος εξόδουΥλικό σφραγίδαςΤάσηΤιμή
Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RGV5 3/4 HP 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N230V€1,632.21
Συντριβάνι αντλίας DAYTON 5RGV7 2 HP 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N230V€2,704.42
Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RWG2 1/2 HP | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι115V€1,375.12
Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RWG3 3/4 HP | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι115V€1,684.54
DAYTON 5RWG4 Αντλία Fountain 1 HP | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι230V€1,647.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RGV6 Αντλία Συντριβάνι 1-1/2 HP 230V
€2,422.85 /μονάδα