Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RGV5 3/4 HP 230V | AE6FBJ

DAYTON 5RGV5 Αντλία Συντριβάνι 3/4 HP 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FBJ Μοντέλο: 5RGV5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,632.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
Συμμόρφωση εταιρείαςcus
καλώδιο Μήκος12ft.
Τύπος καλωδίου16AWG * 3C STW
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI21.6
Πλήρες φορτίο6
Πλήρες φορτίο1380
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού5880
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού5100
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Μήκος15.75 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. GPM για νερό100
Υλικό περιβλήματος κινητήραΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1 "(F) NPT
Μέγεθος εξόδου1 "FNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Περιστροφή θύραςΠροσαυξήσεις 90 μοιρών
Υλικό αντλίαςΟρείχαλκος
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας και κεραμικά, Buna N
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση230V
Υλικό VoluteΟρείχαλκος
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.275
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (Οριζόντια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλήρες φορτίοΎψοςHPOutletΜέγεθος εξόδουΥλικό σφραγίδαςΤάσηΤιμή
DAYTON 5RGV6 Pump Fountain 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N230V€2,422.85
Συντριβάνι αντλίας DAYTON 5RGV7 2 HP 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N230V€2,704.42
Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RWG2 1/2 HP | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι115V€1,375.12
Συντριβάνι αντλιών DAYTON 5RWG3 3/4 HP | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι115V€1,684.54
DAYTON 5RWG4 Αντλία Fountain 1 HP | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTΆνθρακας και κεραμικά, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι230V€1,647.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RGV5 Αντλία Συντριβάνι 3/4 HP 230V
€1,632.21 /μονάδα