DAYTON 5NKJ2 Intake Louver, Hat Channel, Recess Mount, 744/1063 CFM, Aluminium | AE4WKZ

DAYTON 5NKJ2 Περσίδα εισαγωγής, Κανάλι καπέλου, Στήριγμα εσοχής, 744/1063 CFM, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WKZ Μοντέλο: 5NKJ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€287.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
ΕφαρμογήΕξάτμιση, Εισαγωγή
Διχότομη γωνία45 μοίρες
Τύπος λεπίδαςΑποστραγγιζόμενο
φινίρισμαΜύλος
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Βάθος πλαισίου4"
Τύπος πλαισίουΚανάλι καπέλων
Ελεύθερη περιοχή0.9 τετραγωνικά πόδια.
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό πλάτος15 "
Τύπος περσίδωνΣτατική λεπίδα
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ταχύτητα αέρα3500 fpm
Μέγιστη. Εξάτμιση1063 cfm
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)1063
Μέγιστη. Εισαγωγή744 cfm
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)744
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)18Η x 18W
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση εσοχής
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός ύψους17 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος17 1 / 2 "
Σημείο διείσδυσης νερού1031 fpm
Τραχύ ύψος ανοίγματος18 "
Τραχύ άνοιγμα πλάτους18 "
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε, αποστραγγιζόμενο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.887
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η στραγγιζόμενη περσίδα Dayton 5NKJ2 είναι ιδανική για αποτελεσματικό αερισμό και διαχείριση του νερού της βροχής σε διάφορες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC, κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις παραγωγής για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας του αέρα, της θερμοκρασίας και των επιπέδων υγρασίας. Αυτή η περσίδα χρησιμοποιεί ένα σχέδιο λεπίδας που αποστραγγίζεται και διαθέτει οθόνη πουλιών. Αυτή η στραγγιζόμενη περσίδα διαθέτει ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου για μακροζωία και αντοχή στη διάβρωση. Προσφέρει φινίρισμα μύλου, παρέχοντας λεία υφή επιφάνειας διατηρώντας παράλληλα τη φυσική εμφάνιση του αλουμινίου. Ο σταθερός σχεδιασμός του εξασφαλίζει σταθερότητα και απλή εγκατάσταση. Αυτή η περσίδα στυλ τοποθέτησης σε εσοχή διαθέτει στιβαρό πλαίσιο καναλιού καπέλου, παρέχοντας δομική στήριξη και εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορώ να πάρω άλλους θερμοστάτες με ποικίλα εύρη θερμοκρασίας;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει άλλους θερμοστάτες με ποικίλο εύρος θερμοκρασίας. Οι πελάτες που αναζητούν τέτοιους θερμοστάτες μπορούν να επιλέξουν Θερμοστάτης κλεισίματος A19ABA-40C έχει βαθμολογία θερμοκρασίας που κυμαίνεται από -30 έως 100 βαθμούς F. Έρχεται με ευαισθησία θερμοκρασίας -/+ 2 βαθμούς F. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Johnson Controls Ηλεκτρικός θερμοστάτης A19BAG-1E με θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται μεταξύ 35 και 95 βαθμούς F. Αυτός ο θερμοστάτης είναι συμβατός με φορητό εξοπλισμό θέρμανσης για εύκολη διαχείριση της θερμότητας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKJ3 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 Τετραγωνικά πόδια18 "21 "423.5 "23.5 "€396.43
DAYTON 5NKJ4 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 Τετραγωνικά πόδια30 "21 "735.5 "23.5 "€481.56
DAYTON 5NKJ5 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 29-1 / 2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Τετραγωνικά πόδια24 "27 "629.5 "29.5 "€500.29
DAYTON 5NKJ6 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Τετραγωνικά πόδια18 "33 "423.5 "35.5 "€505.69
DAYTON 5NKJ7 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 Τετραγωνικά πόδια30 "33 "735.5 "35.5 "€634.24
DAYTON 5NKJ8 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 47-1 / 2 H Aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Τετραγωνικά πόδια42 "33 "1047.5 "35.5 "€790.77
DAYTON 5NKJ9 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 Τετραγωνικά πόδια30 "45 "735.5 "47.5 "€789.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKJ2 Περσίδα εισαγωγής, Κανάλι καπέλου, Στήριγμα εσοχής, 744/1063 CFM, Αλουμίνιο
€287.16 /μονάδα