DAYTON 5NKJ3 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLA

DAYTON 5NKJ3 Αποστραγγιζόμενη περσίδα Σταθερή 23-1/2 H Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WLA Μοντέλο: 5NKJ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Ελεύθερη περιοχή1.878 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος18 "
Εσωτερικό πλάτος21 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)1918
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)1342
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)24Η x 24W
Αριθμός Λεπίδες4
Εκτός ύψους23.5 "
Εξωτερικό πλάτος23.5 "
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε, αποστραγγιζόμενο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9345
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKJ2 Intake Louver, Hat Channel, Recess Mount, 744/1063 CFM, Aluminium | AE4WKZ 5NKJ20.9 τετραγωνικά πόδια.12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "€287.16
DAYTON 5NKJ4 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLB 5NKJ42.917 Τετραγωνικά πόδια30 "21 "735.5 "23.5 "€481.56
DAYTON 5NKJ5 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 29-1 / 2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Τετραγωνικά πόδια24 "27 "629.5 "29.5 "€500.29
DAYTON 5NKJ6 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Τετραγωνικά πόδια18 "33 "423.5 "35.5 "€505.69
DAYTON 5NKJ7 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLE 5NKJ74.583 Τετραγωνικά πόδια30 "33 "735.5 "35.5 "€634.24
DAYTON 5NKJ8 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 47-1 / 2 H Aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Τετραγωνικά πόδια42 "33 "1047.5 "35.5 "€790.77
DAYTON 5NKJ9 Αποστραγγιζόμενο Louver Fixed 35-1 / 2 H Aluminium | AE4WLG 5NKJ96.216 Τετραγωνικά πόδια30 "45 "735.5 "47.5 "€789.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKJ3 Αποστραγγιζόμενη περσίδα Σταθερή 23-1/2 H Αλουμίνιο
€396.43 /μονάδα