DAYTON 5JNJ5 Ανοξείδωτο καλάθι 27-5 / 8 Lx16-3 / 4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 καρότσι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EGH Μοντέλο: 5JNJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€508.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι165 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού14.625 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών(Κορυφή) 12-1 / 2 ", (Κάτω) 14-5 / 8"
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού12.5 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Gaugeαπό 16 έως 20
Handleγύρος
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1"
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος33.5 "
Συνολικό μήκος27.625 "
συνολικό πλάτος16.75 "
Μήκος ραφιού24.25 "
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Τύπος ραφιούΚορυφή με χείλη, επίπεδο κάτω
Πλάτος ραφιού15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)72.14
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 5JNJ5 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 5JNK3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JNJ5 καρότσι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb
€508.70 /μονάδα