DAYTON 4ZJ05 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRK

DAYTON 4ZJ05 Φορτηγό συγκόλλησης κυλίνδρων 2 κυλίνδρων 500 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2TRK Μοντέλο: 4ZJ05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€193.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό συγκόλλησης
Διαστάσεις βάσης10 20 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη10-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 2 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου5"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΧάλυβας πλήμνης
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού1.75 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.91
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΎψοςΠλάτος τροχούΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 2W514 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 225 Lb. | AC3TPP 2W514ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "225 λίβρες14 "43.5 "€126.38
DAYTON 4ZJ08 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08ΠνευματικόςΣυνεχής λαβή γάντζου ματιών64 "4"34 "500 λίβρες25.5 "64 "€316.33
DAYTON 4ZJ12 Συγκολλητής Φορτηγό 1 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12ΗμιπνευματικόςΣυνεχής48 "2.75 "21 "500 λίβρες17 "48 "€176.10
DAYTON 5Z082 Κύλινδρος συγκόλλησης Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE7KVU 5Z082ΗμιπνευματικόςΣυνεχής43.5 "1.75 "32.75 "500 λίβρες22 "43.5 "€323.41
Φορτηγό κύλινδρο συγκόλλησης DAYTON 6W055 2 κύλινδρος 500 Lb. | AF2NFC 6W055ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "500 λίβρες14 "43.5 "€244.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ZJ05 Φορτηγό συγκόλλησης κυλίνδρων 2 κυλίνδρων 500 λίβρες.
€193.95 /μονάδα