DAYTON 5Z082 Κύλινδρος συγκόλλησης Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE7KVU

DAYTON 5Z082 Φορτηγό συγκόλλησης κυλίνδρων 2 κυλίνδρων 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KVU Μοντέλο: 5Z082

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€323.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό συγκόλλησης
Διαστάσεις βάσης13 24 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος43.5 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη13-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 4 "
Συνολικό βάθος22 "
συνολικό ύψος43.5 "
συνολικό πλάτος32.75 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου5"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΧάλυβας πλήμνης
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού1.75 "
Πλάτος32.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΎψοςΠλάτος τροχούΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 2W514 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 225 Lb. | AC3TPP 2W514ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "225 λίβρες14 "43.5 "€126.38
DAYTON 4ZJ05 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05ΗμιπνευματικόςΣυνεχής42 "1.75 "27 "500 λίβρες18 "42 "€193.95
DAYTON 4ZJ08 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08ΠνευματικόςΣυνεχής λαβή γάντζου ματιών64 "4"34 "500 λίβρες25.5 "64 "€316.33
DAYTON 4ZJ12 Συγκολλητής Φορτηγό 1 Κύλινδρος 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12ΗμιπνευματικόςΣυνεχής48 "2.75 "21 "500 λίβρες17 "48 "€176.10
Φορτηγό κύλινδρο συγκόλλησης DAYTON 6W055 2 κύλινδρος 500 Lb. | AF2NFC 6W055ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "500 λίβρες14 "43.5 "€244.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5Z082 Φορτηγό συγκόλλησης κυλίνδρων 2 κυλίνδρων 500 Lb.
€323.41 /μονάδα