DAYTON Φορτηγό συγκόλλησης


Φίλτρα
Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Υλικό: Ατσάλι , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα , Υλικό τροχού: Χάλυβας πλήμνης
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΎψοςΠλάτος τροχούΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ZJ08
ΠνευματικόςΣυνεχής λαβή γάντζου ματιών64 "4"34 "500 λίβρες25.5 "64 "€316.33
B
4ZJ05
ΗμιπνευματικόςΣυνεχής42 "1.75 "27 "500 λίβρες18 "42 "€193.95
C
5Z082
ΗμιπνευματικόςΣυνεχής43.5 "1.75 "32.75 "500 λίβρες22 "43.5 "€323.41
D
2W514
ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "225 λίβρες14 "43.5 "€126.38
E
4ZJ12
ΗμιπνευματικόςΣυνεχής48 "2.75 "21 "500 λίβρες17 "48 "€176.10
F
6W055
ΗμιπνευματικόςΤ-λαβή43.5 "1.75 "22 "500 λίβρες14 "43.5 "€244.01

Φορτηγό συγκόλλησης

Τα κυλινδρικά φορτηγά Dayton είναι ιδανικά για τη μεταφορά κυλίνδρων αερίου οξυγόνου και ακετυλενίου. μπορεί να αποθηκευτεί για σύντομα χρονικά διαστήματα (λιγότερο από 24 ώρες). Αυτές οι μονάδες από χάλυβα διαθέτουν φινίρισμα σε σκόνη για πρόσθετη αντοχή και ικανότητα χειρισμού φορτίων έως 500 κιλών. Διαθέτουν διαμέρισμα / δίσκους για την αποθήκευση κυλίνδρων συγκόλλησης με βοηθητικό μηχανισμό αλυσίδας για την αποφυγή πτώσης τους κατά τη μεταφορά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φορτηγών που διατίθενται σε παραλλαγές λαβών τύπου Τ, συνεχούς και χειρολαβής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;