Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4YN17 Ανεμιστήρας κλείστρου 24 ιντσών φινίρισμα αλουμινίου | AE2NFA

DAYTON 4YN17 κλείστρο ανεμιστήρα 24 ιντσών φινίρισμα μύλου από αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NFA Μοντέλο: 4YN17

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€249.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο εισαγωγής
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)24
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου1.593
Ελεύθερη περιοχή3.221 Τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΕξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου και γαλβανισμένη γραβάτα G-90
Μέγιστη. Ταχύτητα1500 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός πάνελ1
Ανοιχτό βάθος (σε.)6
Απαιτείται άνοιγμα25Η x 25W
Συνολική πλατεία (σε.)26-3/4
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5325
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)69.34
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςΥλικό λεπίδαςΒάθος πλαισίουΘέση τοποθέτησηςΑπαιτείται άνοιγμαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕλεύθερη περιοχήΤιμή
DAYTON 1C055 Κλείστρο ανεμιστήρα 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος30-1/2 x 30-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-5.452 Τετραγωνικά πόδια€174.65
DAYTON 1C209 Ανεμιστήρας κλείστρου 36 1/2 ίντσας διπλό πάνελ αλουμινίου | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος36-1/2 x 36-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-7.071 Τετραγωνικά πόδια€293.40
DAYTON 1C210 Κλείστρο τοίχου, Άνοιγμα 42-1/2 ίντσες, Βάθος πλαισίου 3 ίντσες, 2 πάνελ | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος42-1/2 x 42-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-10.253 Τετραγωνικά πόδια€342.01
DAYTON 1C211 Κλείστρο ανεμιστήρα 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος48-1/2 x 48-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-12.924 Τετραγωνικά πόδια€398.83
DAYTON 1C742 Κλείστρο ανεμιστήρα 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος12-1/2 x 12-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-0.786 Τετραγωνικά πόδια€81.87
DAYTON 1C743 Κλείστρο ανεμιστήρα 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος16-1/2 x 16-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-1.436 Τετραγωνικά πόδια€101.10
DAYTON 1C744 Κλείστρο ανεμιστήρα 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος18-1/2 x 18-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-2.043 Τετραγωνικά πόδια€113.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YN17 κλείστρο ανεμιστήρα 24 ιντσών φινίρισμα μύλου από αλουμίνιο
€249.05 /μονάδα