DAYTON 1C210 Κλείστρο τοίχου, Άνοιγμα 42-1/2 ίντσες, Βάθος πλαισίου 3 ίντσες, 2 πάνελ | AA9BJG

DAYTON 1C210 Κλείστρο τοίχου, άνοιγμα 42-1/2 ίντσες, βάθος πλαισίου 3 ίντσες, 2 πάνελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BJG Μοντέλο: 1C210

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑμορτισέρ φόντου / κλείστρο τοίχου
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)42
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου3"
Ελεύθερη περιοχή10.253 Τετραγωνικά πόδια
ΥλικόG-90 Γαλβανισμένο ατσάλινο πλαίσιο και γραβάτες
Μέγιστη. Ταχύτητα2500 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός πάνελ2
Ανοιχτό βάθος (σε.)6-1/4
Απαιτείται άνοιγμα42-1/2 x 42-1/2"
Συνολική πλατεία (σε.)45
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)117.6
Μήκος πλοίου (cm)115.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παντζούρι τοίχου γενικής χρήσης / αποσβεστήρας οπίσθιας όψης για χρήση με κάθετα τοποθετημένους ανεμιστήρες εξάτμισης
    • Γαλβανισμένη χαλύβδινη ενισχυτική ταινία στην κορυφή των λεπίδων για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση αντιστάθμισης
    • Αισθητή στεγανοποίηση στο μπροστινό άκρο για αθόρυβο κλείσιμο και βελτιωμένη προστασία από τις καιρικές συνθήκες
    • Συμβατό με ανεμιστήρες άμεσης κίνησης ή με ιμάντες

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ο αποσβεστήρας οπισθοπορείας;

A. Οι αποσβεστήρες οπισθοπορείας χρησιμοποιούνται σε συστήματα εξαερισμού για την παροχή ροής αέρα προς μία κατεύθυνση, ενώ αποτρέπουν τη ροή αέρα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λεπίδων αλουμινίου που έχουν τελειώσει μύλος;

A. Οι λεπίδες αλουμινίου με φινίρισμα μύλου παρέχουν εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςΥλικό λεπίδαςΒάθος πλαισίουΘέση τοποθέτησηςΑπαιτείται άνοιγμαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕλεύθερη περιοχήΤιμή
DAYTON 1C055 Κλείστρο ανεμιστήρα 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος30-1/2 x 30-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-5.452 Τετραγωνικά πόδια€174.65
DAYTON 1C209 Ανεμιστήρας κλείστρου 36 1/2 ίντσας διπλό πάνελ αλουμινίου | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος36-1/2 x 36-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-7.071 Τετραγωνικά πόδια€293.40
DAYTON 1C211 Κλείστρο ανεμιστήρα 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου3"Κάθετος48-1/2 x 48-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, διπλό πάνελ-12.924 Τετραγωνικά πόδια€398.83
DAYTON 1C742 Κλείστρο ανεμιστήρα 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος12-1/2 x 12-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-0.786 Τετραγωνικά πόδια€81.87
DAYTON 1C743 Κλείστρο ανεμιστήρα 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος16-1/2 x 16-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-1.436 Τετραγωνικά πόδια€101.10
DAYTON 1C744 Κλείστρο ανεμιστήρα 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος18-1/2 x 18-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-2.043 Τετραγωνικά πόδια€113.31
DAYTON 1C745 Κλείστρο ανεμιστήρα 20 1/2 In | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου2-1 / 2 "Κάθετος20-1/2 x 20-1/2"Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ-2.281 Τετραγωνικά πόδια€121.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1C210 Κλείστρο τοίχου, άνοιγμα 42-1/2 ίντσες, βάθος πλαισίου 3 ίντσες, 2 πάνελ
€342.01 /μονάδα