DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16 Inch 115v | AD9MGL

DAYTON 4TM81 Αξιοζευκτικός ανεμιστήρας Direct Drive 16 Inch 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MGL Μοντέλο: 4TM81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,210.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2763/1832
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2595/1530
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2388
Διάσταση A16.125 "
Διάσταση Β17.5 "
Διάσταση C18.5 "
Διάσταση D14 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Ταχύτητα ανεμιστήρα1750/1160
Πλήρες φορτίο5.5/3.6
Ύψος18.5 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα18-1 / 2 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα16-1 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.36/0.10
Μέγιστη. Βάθος14 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1750/1160
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός Ταχυτήτων2
Outlet Dia.16.125 "
Φάση1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22/14.9
Τάση115
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.8825
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΟ τύπος της μονάδαςΤιμή
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube Axial Fan 30 Inch 230v | AC4AGL 2ΧΖΗ21241930 "Αλουμίνιο30.59332-5 / 16 "33.59321 "Άμεση€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 Inch 115v | AD9MGK 4ΤΜ80-12 "Αλουμίνιο12.25 "13.437 "14.59314 "Άμεση€1,843.62
DAYTON 4TM82 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGM 4ΤΜ82305818 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,085.05
DAYTON 4 ™83 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGN 4ΤΜ83365318 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,491.78
DAYTON 4TM84 Direct Drive Tube Axial Fan 21 Inch 230v | AD9MGP 4ΤΜ84521121 "Αλουμίνιο21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Άμεση€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 Inch 230v | AD9MGQ 4ΤΜ85-24 "Αλουμίνιο24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Άμεση€2,817.20
DAYTON 5JKE4 Tubeaxial Fan 60-1/2 Inch H 57-3/4 Inch Width | AE4CYX 5JKE4-54 "Ατσάλι57.75 "31.5 "54.625 "39 "Ζώνη€6,740.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TM81 Αξιοζευκτικός ανεμιστήρας Direct Drive 16 Inch 115V
€2,210.42 /μονάδα