DAYTON 5JKE4 Tubeaxial Fan 60-1/2 Inch H 57-3/4 Inch Width | AE4CYX

DAYTON 5JKE4 Tubeaxial ανεμιστήρας 60-1/2 ίντσες Υ 57-3/4 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CYX Μοντέλο: 5JKE4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,740.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.54 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.56.25 "
Διάσταση A57.75 "
Διάσταση Β31.5 "
Διάσταση C54.625 "
Διάσταση D39 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ύψος60.5 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα57-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα54-5 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.54.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος39 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.54.625 "
Shaft Dia.1.437 "
Πλάτος57.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 254.7
Ύψος πλοίου (cm)111.25
Μήκος πλοίου (cm)158.75
Πλάτος πλοίου (cm)158.75
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΟ τύπος της μονάδαςΤιμή
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube Axial Fan 30 Inch 230v | AC4AGL 2ΧΖΗ21241930 "Αλουμίνιο30.59332-5 / 16 "33.59321 "Άμεση€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 Inch 115v | AD9MGK 4ΤΜ80-12 "Αλουμίνιο12.25 "13.437 "14.59314 "Άμεση€1,843.62
DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16 Inch 115v | AD9MGL 4ΤΜ81-16 "Αλουμίνιο16.125 "17.5 "18.5 "14 "Άμεση€2,210.42
DAYTON 4TM82 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGM 4ΤΜ82305818 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,085.05
DAYTON 4 ™83 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGN 4ΤΜ83365318 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,491.78
DAYTON 4TM84 Direct Drive Tube Axial Fan 21 Inch 230v | AD9MGP 4ΤΜ84521121 "Αλουμίνιο21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Άμεση€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 Inch 230v | AD9MGQ 4ΤΜ85-24 "Αλουμίνιο24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Άμεση€2,817.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JKE4 Tubeaxial ανεμιστήρας 60-1/2 ίντσες Υ 57-3/4 ίντσες Πλάτος
€6,740.12 /μονάδα