Τρυπάνι DAYTON 4TK03 | AD9LWC

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 4TK03

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LWC Μοντέλο: 4TK03

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€248.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάνταρ τρυπάνι
ΒάσηΣταθερό
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "@ 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου8"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.002 "
Πλάτος γνάθου8"
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος16 "
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
Τρυπάνι DAYTON 6Z846 | AF2YFC 6Z8464"4"1-1 / 2 "€87.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 4TK03
€248.01 /μονάδα