Τρυπάνι DAYTON 6Z846 | AF2YFC

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 6Z846

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YFC Μοντέλο: 6Z846

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάνταρ τρυπάνι
ΒάσηΣταθερό
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλα με 0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "@ 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.002 "
Πλάτος γνάθου4"
Βάθος λαιμού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
Τρυπάνι DAYTON 4TK03 | AD9LWC 4ΤΚ038"8"2"€248.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τρυπάνι μέγγενης 6Z846
€87.37 /μονάδα