DAYTON 4NY26 High Head Effluent Pump 1/2hp 145ft. Max | AD9AQA

DAYTON 4NY26 High Head Fluent Pump 1/2hp 145ft. Μέγιστη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AQA Μοντέλο: 4NY26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€887.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥψηλή κεφαλή φιλτραρισμένη υποβρύχια αντλία υγρών
Ενισχυτές9.5
Βασικό υλικόΣύνθετος
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος4"
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού17.5
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού27
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού24.7
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού23.5
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού19.5
Ύψος22.5 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΣύνθετος
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι145 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φάση1
RPM3450
Σφραγίδα άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηΚανένας
Αρχή ΥλικούΣύνθετος
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5825
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 125 ft του κεφαλιού (12.5)
    • GPM νερού @ 150 ft του κεφαλιού (0)
    • GPM νερού @ 175 ft του κεφαλιού (0)
    • GPM νερού @ 200 ft του κεφαλιού (0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίδα άξοναΕνισχυτέςGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΚεφάλιΜηχανική σφραγίδαΤιμή
DAYTON 4NY25 High Head Effluent Pump 1/2hp 230ft. Max | AD9APZ 4ΝΥ25Buna-N1114.513.913.512.5230 πόδια.Buna-N€797.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4NY26 High Head Fluent Pump 1/2hp 145ft. Μέγιστη
€887.78 /μονάδα