A Βασικό υλικό: Σύνθετος , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Μήκος καλωδίου: 10ft. , Διάμετρος: 4" , Καθήκον: Συνεχής , Υψος: 22.5 " , Στέγαση: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , HP: 1/2 , Υλικό πτερωτής: Σύνθετος , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 1 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Θερμ.: 104 βαθμοί F , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Φάση: 1 , RPM: 3450 , Τύπος διακόπτη: Κανένας , Κορυφαίο υλικό: Σύνθετος , Τάση: 115V
Αντλίες εκροής υψηλής κεφαλής
Οι αντλίες λυμάτων Dayton έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν επεξεργασμένο νερό που περιέχει υπολείμματα από σηπτικές δεξαμενές. Διαθέτουν υψηλή πίεση και υψηλές κεφαλές, σε σύγκριση με τις αντλίες εκτίναξης λυμάτων, για να απομακρύνουν επεξεργασμένο νερό σε ένα πεδίο αποχέτευσης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των αντλιών εκροής, που διατίθενται σε παραλλαγές μηχανικής σφράγισης Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα.