Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4M075 C-frame Motor Shaded Pole Μήκος 1 ίντσας Αυτόματο | AD8TDW

DAYTON 4M075 Κινητήρας πλαισίου C με σκιασμένο πόλο μήκους 1 ίντσας Αυτόματο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TDW Μοντέλο: 4M075

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€41.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας C-Frame
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζαΜη τυπικό
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο1.03
HP1/70
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΣτήριγμα / τρύπα
Τοποθέτηση οπώνΑπέναντι άκρο άξονα
RPM πινακίδας3000
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συναρμολόγηση OC1-7 / 8 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 16 "
Μήκος άξονα1"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Ποσότητα Stud2
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7736
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στοίβας (7/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΑριθμός ΤαχυτήτωνΠεριστροφήΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 3LC32 C-frame Motor Shaded Pole Μήκος 1-1 / 2 ίντσα AC9XET 3LC323000Μανίκι0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€47.99
DAYTON 4M067 C-frame Motor 1 ίντσα Μήκος σκιασμένο στύλο πόλο | AD8TDM 4M0673000Μανίκι0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.68
DAYTON 4M068 Σκελετός σκελετός μανίκι με μοτέρ C 1 μήκους AD8TDN 4M0683000Μανίκι0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.81
DAYTON 4M070 C-frame Motor Shaded Pole Μήκος μήκους 1 ίντσας | AD8TDQ 4M0703000Μανίκι0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€28.99
DAYTON 4M072 C-frame Motor 1 Inch Μήκος Stud / hole Cwse | AD8TDT 4M0723000Μανίκι0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.33
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 Inch Length μήκος Auto | AD8TDU 4M0733000Μανίκι1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€37.75
DAYTON 4M076 C-frame Motor Shaded Pole Auto 1 Inch Μήκος | AD8TDX 4M0763000Μανίκι1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€54.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4M075 Κινητήρας πλαισίου C με σκιασμένο πόλο μήκους 1 ίντσας Αυτόματο
€41.84 /μονάδα