Αντλία εκτίναξης λυμάτων DAYTON 4LE12, 4/10 hp, 2 NPT Discharge | CH6KDA

DAYTON 4LE12 Αντλία εκτόξευσης λυμάτων, 4/10 hp, 2 NPT εκκένωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KDA Μοντέλο: 4LE12

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€943.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκτόξευσης λυμάτων
Τύπος ενεργοποίησηςΚάθετο Float
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA.png
Ενισχυτές12A
Σώμα Dia.16 23 / 32 "
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Εκκένωση2 NPT
Ηλεκτρική σύνδεσηΕπί της ράχεως
HP4/10
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Διάμετρος2"
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.77 μοίρες φά
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Εκτός σημείου4 1 / 2 "
Στο θέμα10 1 / 2 "
συνολικό ύψος16 3 / 4 "
Φάση1
RPM1750 RPM
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση120V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.7075
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΤάσηΕκκένωσηHPΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
DAYTON 4LE16 Αντλία εκτίναξης λυμάτων, 1 1/2 hp, 3 NPT Discharge | CH6KDB 4LE1621 1 / 4 "16A25 πόδια.240V AC3 NPT12 1 / 2 "39 πόδια.€4,484.93
DAYTON 4LE22 Αντλία εκτίναξης λυμάτων, 1 1/2 HP, 220V AC, 335 GPM Ρυθμός ροής στα 10 Ft. της κεφαλής | CJ3HGZ 4LE22--------€2,206.98
Αντλία εκτόξευσης λυμάτων DAYTON 4LE21, 1 HP, 220V AC, Ρυθμός ροής 195 GPM στα 10 Ft. της κεφαλής | CJ3HHA 4LE21--------€1,791.13
Αντλία εκτίναξης λυμάτων DAYTON 4HU86, 1 1/2 HP, 220V AC, Float πρόσδεσης, 2 ίντσες Μέγ. Dia Solids | CJ3HHB 4ΗU86--------€2,196.52
Αντλία εκτόξευσης λυμάτων DAYTON 4HU83, 1 HP, 220V AC, 2 ίντσες Μέγ. Dia Solids | CJ3HHC 4ΗU83--------€1,881.77
Αντλία εκτόξευσης λυμάτων DAYTON 4LE19, 2 HP, 480V AC, Ρυθμός ροής 375 GPM στα 10 Ft. της κεφαλής | CJ3HHD 4LE19--------€4,740.07
Αντλία εκτόξευσης λυμάτων DAYTON 4HU85, 1 1/2 HP, 220V AC, 2 ίντσες Μέγ. Dia Solids | CJ3HHE 4ΗU85--------€2,092.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4LE12 Αντλία εκτόξευσης λυμάτων, 4/10 hp, 2 NPT εκκένωση
€943.62 /μονάδα