Αντλία στροβίλων DAYTON 4JPF1 1/3 Hp 1-φάση 7.5/3.8 Amp | AD8EXT

DAYTON 4JPF1 Turbine Pump 1/3 Hp 1-phase 7.5/3.8 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EXT Μοντέλο: 4JPF1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,078.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Ενισχυτές7.5/3.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head1.0 @ 85 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head55 - 110 @ 1.7 - 0.6 Ft
ΚατασκευήΧάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Ύψος6.3 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος3 / 4 "
Πίεση εισόδου150 PSI
Μήκος13.2 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.-20 έως 230 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Εκκίνηση, Λειτουργία Επαγωγής
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet3 / 4 "
Φάση1
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο με επιμετάλλωση νικελίου
Υγρό υλικόΧάλκινο, Χυτοσίδηρος, Buna-N, Άνθρακας, Κεραμικό και 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.083
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 120 PSI (0.4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
Αντλία στροβίλων DAYTON 4JPF2 1/3 Hp 3 φάσεις 1.4/0.7 Amp | AD8EXU 4JPF21.5-1.4/0.73 Φάση3208-230/460€895.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPF1 Turbine Pump 1/3 Hp 1-phase 7.5/3.8 Amp
€1,078.44 /μονάδα