A B Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Best Efficiency GPM @ Head: 1.0 @ 85 πόδια , Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head: 55 - 110 @ 1.7 - 0.6 Ft , Κατασκευή: Χάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα. , Βύσμα αποστράγγισης: Εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56J , GPM: 0.9 , GPM @ 20 PSI: 2.6 , GPM @ 40 PSI: 2 , Υψος: 6.3 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου , HP: 1/3 , Hz: 60 , Υλικό πτερωτής: Χαλκί , Τύπος στροφείου: Ανοικτό , είσοδος: 3 / 4 " , Πίεση εισόδου: 150 PSI , Μήκος: 13.2 " , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 200 PSI , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100 SSU , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: -20 έως 230 βαθμούς F , Μέγιστη. Πίεση: 140 psi , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1 , Περίβλημα κινητήρα: ODP , στροφές κινητήρα: 3450 , Πλαίσιο NEMA/IEC: 56J , Πρίζα: 3 / 4 " , Υλικό βίδας: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Εφαρμογή σφραγίδας: Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών , Υλικό σφραγίδας: Buna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο , Τύπος σφραγίδας: Μηχανική σφραγίδα , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.75 , Υλικό άξονα: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Volute Υλικό: Χυτοσίδηρο με επιμετάλλωση νικελίου , Διαβρεγμένα υλικά: Χάλκινο, Χυτοσίδηρος, Buna-N, Άνθρακας, Κεραμικό και 316 Ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος: 6.5 "
1/3 Αντλίες Στροβίλων HP
Οι αντλίες στροβίλου Dayton είναι κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές όπως σέρβις υπό πίεση, επεξεργασία νερού, τροφοδοσία λέβητα, επιστροφή συμπύκνωσης, διήθηση αντίστροφης όσμωσης και εξοπλισμός ψεκασμού. Είναι εξοπλισμένα με μηχανικές τσιμούχες τύπου 21 και προσιτή τάπα αποστράγγισης με ρουλεμάν στον άξονα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες στροβίλου που διατίθενται σε ρυθμούς ροής 0.9 και 1.2 GPM στα Raptor Suppies.