Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4HA31 Drum Pump Acid Piston 5000 ssu 8 Oz | AD7XNF

DAYTON 4HA31 Drum Pump Acid Piston 5000 ssu 8 Oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7XNF Μοντέλο: 4HA31
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
€140.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέα2 "NPT Bung
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης7"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Για χρήση On15, 30 και 55 gal. Τύμπανα
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο8 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου9/16 "OD
Συνολικό μήκος45 "
Υλικό εμβόλουPVDF
Υλικό σώματος αντλίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςPTFE
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης22 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης9 / 16 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας
Υγρό υλικόSS, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HA31 Drum Pump Acid Piston 5000 ssu 8 Oz
€140.00 /μονάδα