DAYTON 4DFU6 Ανταλλακτική έλικα 42 ιντσών διάμετρος | AD7CBV

DAYTON 4DFU6 Ανταλλακτικό έλικα 42 ιντσών διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CBV Μοντέλο: 4DFU6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,250.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας41-1 / 4 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό σε σπινθήρα αλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας3 11 / 16 "
Μπόρε Ντιά.1-3 / 16 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP30,00034,14037,420
Κέιγουεϊ1 / 4 "
Μέγιστη. RPM110012501370
Αριθμός Λεπίδες4
Πίσσα30 μοίρες
Έλικα Dia.42 "
ΠαρατηρήσειςΣυνήθως χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση έλικα για ανεμιστήρες ψεκασμού
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM10
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM5
Απαιτούμενο κινητήρα HP57-1/210
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1370
Χαμηλό RPM1100
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.186
Ύψος πλοίου (cm)89.41
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός βιδών σετ (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΚέιγουεϊΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 50M234 Ανταλλακτική προπέλα | AB6FPQ 21DT26 50M234----Ντέιτον---€1,280.90
DAYTON 2C362 ανεμιστήρας λεπίδας διαμέτρου 18 ίντσας | AB9CXV 2C362-Αλουμίνιο9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Blade Fan 12 In | AB9CZM 2C683-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9DAF 2C842-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Blade Fan 12 In | AB9DAG 2C855-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Διάμετρος έλικας 14 ίντσες Διάμετρος οπής 1/2 In | AC2URF 2ΜΧΧ7-Αλουμίνιο3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Διάμετρος έλικας 10 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 In | AC2URG 2ΜΧΧ8-Αλουμίνιο1.625 "---15505€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4DFU6 Ανταλλακτικό έλικα 42 ιντσών διάμετρος
€1,250.31 /μονάδα