DAYTON 4CPF2 Γωνιακή μέγγενη 2Way Jaw 6 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6In | AD6YVU

DAYTON 4CPF2 Γωνιακή μέγγενη Σαγόνι διπλής κατεύθυνσης 2 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6YVU Μοντέλο: 4CPF2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,245.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή μηχανή Vise 2 Way
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου6"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος7.34 "
Συνολικό μήκος16.93 "
Βάθος λαιμού1-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF1 Γωνιακή μέγγενη 2Way Σαγόνι 4 ιντσών Ανοιχτή σιαγόνα 4 In | AD6YVT 4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "€601.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF2 Γωνιακή μέγγενη Σαγόνι διπλής κατεύθυνσης 2 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6 ίντσες
€1,245.18 /μονάδα