DAYTON 4CPF1 Γωνιακή μέγγενη 2Way Σαγόνι 4 ιντσών Ανοιχτή σιαγόνα 4 In | AD6YVT

DAYTON 4CPF1 Γωνιακή μέγγενη Σαγόνι διπλής κατεύθυνσης 2 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YVT Μοντέλο: 4CPF1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€597.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή μηχανή Vise 2 Way
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος5.43 "
Συνολικό μήκος14.57 "
Βάθος λαιμού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.99
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF2 Γωνιακή μέγγενη 2Way Jaw 6 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6In | AD6YVU 4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "€1,235.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF1 Γωνιακή μέγγενη Σαγόνι διπλής κατεύθυνσης 2 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες
€597.08 /μονάδα