DAYTON 49H006 Μύλος συνδυασμού και πάγκο 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Μύλος Συνδυασμού Ιμάντας και Πάγκου 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2DTW Μοντέλο: 49H006

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικός ιμάντας και μύλος πάγκου
Συμμόρφωση εταιρείαςCE
Ενισχυτές AC2.5
Άρμπορ Τρύπα1/2
Ζώνη SFPM3240
Μέγεθος ζώνηςX 2 27
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)από 0 έως 45
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Δίσκος Dia.6
Ταχύτητα δίσκου (RPM)3600
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)N / A
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)1-1/4
HP1/4
Hz60
Μέγιστη. RPM3450
Συνολικό βάθος11
συνολικό ύψος14
συνολικό πλάτος15
Φάση1
Υλικό επιτραπέζιουΑτσάλι
Επιφάνεια εργασίας πίνακαN / A
Τάση120
Διάμετρος τροχού6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τυμπάνου Idler (In.): 2 x 1-1 / 4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 3NYA7 Μύλος Συνδυασμού Ζώνης και Πάγκου, Μέγιστο 8 ιντσών. Διάμετρος τροχού, μήκος ζώνης 48 ιντσών | CH9WQE 3ΝΥΑ7€770.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49H006 Μύλος Συνδυασμού Ιμάντας και Πάγκου 120V
€493.61 /μονάδα