DAYTON 45MW25 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, 42 Psi Max. Πίεση, είσοδος 1 1/2 NPT | CH6JXY

DAYTON Ενισχυτική αντλία 45 MW25, 208 έως 240/480 VAC, 3 φάση, 42 Psi Max. Πίεση, είσοδος 1 1/2 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JXY Μοντέλο: 45MW25

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,078.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςcULus.png
Ενισχυτές7.1 έως 6.8/3.4Α
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI57 στις 40
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 25 PSI78
GPM @ 30 PSI65
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI40
Ύψος8 3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60 Hz
Τύπος στροφείουΚλειστό
Μέγεθος εισόδου1 1/2 NPT
Μήκος16 1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Πίεση42 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 μοίρες ντο
Στροφές κινητήρα3450 RPM
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Μέγεθος εξόδου1 1/4 NPT
Φάση3
Τάση αντλίας208V έως 240/480V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος8 3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.1659
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΠλάτοςGPM @ 40 PSIHPΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DAYTON 45MW12 Booster Pump, 120/240VAC, 1 Phase, Max. 30 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXU 45ΜW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€795.90
RFQ
DAYTON 45MW17 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, Max. 42 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXV 45ΜW1734.3Α έως 4/2Α598 1 / 4 "21116 "42 PSI€819.34
RFQ
DAYTON 45MW20 Booster Pump, 240VAC, 1 Phase, Max. 44 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXW 45ΜW2018.4A758 3 / 16 "36118 1 / 4 "44 PSI€1,094.81
RFQ
DAYTON 45MW21 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, 44 Psi Max. Πίεση | CH6JXX 45ΜW2135.7Α έως 5.4/2.7Α758 3 / 16 "36115 3 / 4 "44 PSI€941.63
RFQ
DAYTON 45MW13 Booster Pump, 1 Stage, 3/4 HP, 120/240V AC, 33 psi Max. Πίεση | CH9RXH 45ΜW13--------€843.18
RFQ
DAYTON 45MW23 Booster Pump, 2 Stage, 1 1/2 HP, 208 to 240/480V AC, Χυτοσίδηρος | CH9RXJ 45ΜW23--------€1,194.38
RFQ
DAYTON 45MW11 Booster Pump, 1 Stage, 1/3 HP, 120/240V AC, 27 psi Max. Πίεση | CH9RXK 45ΜW11--------€741.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ενισχυτική αντλία 45 MW25, 208 έως 240/480 VAC, 3 φάση, 42 Psi Max. Πίεση, είσοδος 1 1/2 NPT
€1,078.42 /μονάδα