DAYTON Βοηθητικές αντλίες


Φίλτρα
Συμμόρφωση εταιρείας: cULus.png , Τύπος ρουλεμάν: Διπλό σφραγισμένο , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56J , Υψος: 8 3 / 4 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Hz: 60 Hz , Υλικό πτερωτής: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Μέγεθος εισόδου: 1 1/2 NPT , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 100 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 4.78 " , στροφές κινητήρα: 3450 RPM , Μέγεθος εξόδου: 1 1/4 NPT , Εγγύηση: 1 έτος
ΣτυλΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΠλάτοςGPM @ 40 PSIHPΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
45ΜW31
--------€2,812.54
RFQ
B
45ΜW28
--------€1,516.31
RFQ
C
45ΜW19
--------€1,062.99
RFQ
D
45ΜW16
--------€906.75
RFQ
E
45ΜW18
--------€1,590.02
RFQ
D
45ΜW13
--------€843.18
RFQ
B
45ΜW30
--------€1,827.39
RFQ
F
45ΜW22
--------€1,376.69
RFQ
G
45ΜW14
--------€757.23
RFQ
H
45ΜW24
--------€1,194.70
RFQ
A
45ΜW29
--------€2,001.84
RFQ
D
45ΜW11
--------€741.89
RFQ
I
45ΜW23
--------€1,194.38
RFQ
J
45ΜW12
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€795.90
RFQ
K
45ΜW20
18.4A758 3 / 16 "36118 1 / 4 "44 PSI€1,094.81
RFQ
L
45ΜW17
34.3Α έως 4/2Α598 1 / 4 "21116 "42 PSI€819.34
RFQ
M
45ΜW25
37.1 έως 6.8/3.4Α-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,078.42
RFQ
M
45ΜW21
35.7Α έως 5.4/2.7Α758 3 / 16 "36115 3 / 4 "44 PSI€941.63
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;