DAYTON 45MW20 Booster Pump, 240VAC, 1 Phase, Max. 44 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXW

DAYTON 45MW20 Booster Pump, 240VAC, 1 Phase, Max. 44 Psi, είσοδος 1 1/2 NPT

Είδος: CH6JXW Μοντέλο: 45MW20
€1,094.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςcULus.png
Ενισχυτές8.4A
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI51 στις 35
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI70
GPM @ 30 PSI61
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI36
Ύψος8 3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Hz60 Hz
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Μέγεθος εισόδου1 1/2 NPT
Μήκος18 1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Πίεση44 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 μοίρες ντο
Στροφές κινητήρα3450 RPM
Τύπος κινητήραCSCR
Μέγεθος εξόδου1 1/4 NPT
Φάση1
Τάση αντλίας240V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος8 3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.3142
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΠλάτοςGPM @ 40 PSIHPΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DAYTON 45MW12 Booster Pump, 120/240VAC, 1 Phase, Max. 30 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXU 45ΜW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€795.90
RFQ
DAYTON 45MW17 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, Max. 42 Psi, είσοδος NPT 1 1/2 | CH6JXV 45ΜW1734.3Α έως 4/2Α598 1 / 4 "21116 "42 PSI€819.34
RFQ
DAYTON 45MW21 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, 44 Psi Max. Πίεση | CH6JXX 45ΜW2135.7Α έως 5.4/2.7Α758 3 / 16 "36115 3 / 4 "44 PSI€941.63
RFQ
DAYTON 45MW25 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, 42 Psi Max. Πίεση, είσοδος 1 1/2 NPT | CH6JXY 45ΜW2537.1 έως 6.8/3.4Α-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,078.42
RFQ
DAYTON 45MW13 Booster Pump, 1 Stage, 3/4 HP, 120/240V AC, 33 psi Max. Πίεση | CH9RXH 45ΜW13--------€843.18
RFQ
DAYTON 45MW23 Booster Pump, 2 Stage, 1 1/2 HP, 208 to 240/480V AC, Χυτοσίδηρος | CH9RXJ 45ΜW23--------€1,194.38
RFQ
DAYTON 45MW11 Booster Pump, 1 Stage, 1/3 HP, 120/240V AC, 27 psi Max. Πίεση | CH9RXK 45ΜW11--------€741.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45MW20 Booster Pump, 240VAC, 1 Phase, Max. 44 Psi, είσοδος 1 1/2 NPT
€1,094.81 /μονάδα