DAYTON 45LW12 Κυκλοφορητής επαγγελματικού δαπέδου, Κινητό, Μέγεθος 42 ιντσών, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 Επαγγελματικός Κυκλοφορητής Αέρα δαπέδου, Κινητό, Μέγεθος 42 ιντσών, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3UZE Μοντέλο: 45LW12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€921.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.600/400
ΣυναρμολογημένοΝαι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM16,800
CFM χαμηλή12,500
CFM / Watt18.5
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα850/750
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος44.5 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος20.75 "
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα850/750
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή, Όροφος
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps7.9/6.0
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου75 dBA
Ταχύτητες2
ΣτυλΑρχικό
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Watts960/820
Πλάτος44.75 "
Φινίρισμα Wire GuardΣκονισμένο με σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για άμεση ψύξη γραμμών παραγωγής & σταθμών εργασίας και γενικής ψύξης σε αποθήκες, εργασίες αποστολής και εργοστάσια παραγωγής
    • Κατασκευασμένο με ελαφρύτερα υλικά μετρητή και διαθέτει κινητήρα χαμηλής ιπποδύναμης με λιγότερο ανθεκτικά ρουλεμάν
    • Εξοπλισμένο με τροχούς για κινητικότητα και προστατευτικό ανεμιστήρα για προστασία των λεπίδων ανεμιστήρα από τυχαία επαφή και ζημιά
    • cULus list και συμβατά με OSHA πρότυπα καλωδίων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυναρμολογημένοBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 31XL41 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 βαθμοί FΕν μέρει συναρμολογημένο24 "13.5 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4Κατηγορία Α250/1200€822.83
DAYTON 31XL42 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 βαθμοί FΕν μέρει συναρμολογημένο36 "20 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2Κατηγορία Α150/850€1,088.88
DAYTON 24P4G-13-G Γεωργικός κυκλοφορητής αέρα, διάμετρος 24 ιντσών | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45LW12 Επαγγελματικός Κυκλοφορητής Αέρα δαπέδου, Κινητό, Μέγεθος 42 ιντσών, 115 VAC
€921.09 /μονάδα