DAYTON 31XL42 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 15000 Cfm 115v | AG2PRK

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 31XL42 36 ιντσών 15000 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PRK Μοντέλο: 31XL42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,088.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.650
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.544
Air Velocity (FPM) @ 40 ft330
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.195
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM15,000
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα150/850
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος45.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος20 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα150/850
Τύπος κινητήραDC χωρίς ψήκτρες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps0.2/5.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.37 "
Φάση1
Shaft Dia.25 / 32 "
Επίπεδο ήχου73dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts450
Πλάτος42 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη πολυεστερική βαφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.6155
Ύψος πλοίου (cm)109.5
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)111.99
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυναρμολογημένοBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 31XL41 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 βαθμοί FΕν μέρει συναρμολογημένο24 "13.5 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4Κατηγορία Α250/1200€822.83
DAYTON 45LW12 Κυκλοφορητής επαγγελματικού δαπέδου, Κινητό, Μέγεθος 42 ιντσών, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104 βαθμοί FΝαι42 "20.75 "Open Air-Over3/4κατηγορίας Β850/750€921.09
DAYTON 24P4G-13-G Γεωργικός κυκλοφορητής αέρα, διάμετρος 24 ιντσών | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 31XL42 36 ιντσών 15000 Cfm 115v
€1,088.88 /μονάδα