DAYTON 31XL41 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 31XL41 24 ιντσών 7000 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PRJ Μοντέλο: 31XL41

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.400
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.250
Air Velocity (FPM) @ 40 ft95
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.8
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM7000
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα250/1200
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος31 11 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος13.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα250/1200
Τύπος κινητήραDC χωρίς ψήκτρες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps0.1/3.1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.25 "
Φάση1
Shaft Dia.19 / 32 "
Επίπεδο ήχου73dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts250
Πλάτος30 29 / 32 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη πολυεστερική βαφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.133
Ύψος πλοίου (cm)78
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)81
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυναρμολογημένοBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 31XL42 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 βαθμοί FΕν μέρει συναρμολογημένο36 "20 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2Κατηγορία Α150/850€1,088.88
DAYTON 45LW12 Κυκλοφορητής επαγγελματικού δαπέδου, Κινητό, Μέγεθος 42 ιντσών, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104 βαθμοί FΝαι42 "20.75 "Open Air-Over3/4κατηγορίας Β850/750€921.09
DAYTON 24P4G-13-G Γεωργικός κυκλοφορητής αέρα, διάμετρος 24 ιντσών | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 31XL41 24 ιντσών 7000 Cfm 115v
€822.83 /μονάδα