DAYTON 44YU20 Ανεμιστήρας εξάτμισης Ιμάντας 48 ιντσών λιγότερος κινητήρας AH9UZB

DAYTON 44YU20 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ιντσών με ιμάντα κίνησης λιγότερο κινητήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UZB Μοντέλο: 44YU20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,116.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP19608
CFM @ 0.050 ίντσες. SP18228
CFM @ 0.100 ίντσες. SP16773
CFM @ 0.150 ίντσες. SP15347
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP21.6
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP19.5
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP17.3
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP15.4
Ταχύτητα ανεμιστήρα608
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανισμένο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος52.125
HP1
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104
Μέγιστη. Βάθος17
Μέγεθος ματιώνX 1 2
Στροφές κινητήρα1725
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)52-7/8
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)52-7/8
Έλικα Dia.48
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Απαιτεί1 HP Capacitor Start, Total Enclosed, 1725 RPM Motor
Shaft Dia.1
ΧαρακτηριστικάΚίνηση ιμάντα, λιγότερος κινητήρας
Venturi Clearance Dia.5/16
Βάθος Βεντούρι4.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)132.84
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤοποθεσία τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΤιμή
DAYTON 44YU07 Ανεμιστήρας 36 ιντσών Direct Drive | AH9UYM 44 YU0714110779381825Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Ανεμιστήρας 48 ιντσών 230V | AH9UYN 44 YU08171892615973850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Εξατμιστήρας Slantwall 36 Inch Belt Drive | AH9UYP 44 YU092711,42010,1701725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήΤοίχος41€2,591.82
DAYTON 44YU10 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών ιμάντας με λιγότερη μηχανή | AH9UYQ 44 YU101411,59810,0521725-Κάθετος4-€667.26
DAYTON 44YU12 Ανεμιστήρας εξάτμισης Slantwall 48 Έλικα | AH9UYT 44 YU122819,10016,500850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΤοίχος21€1,879.80
DAYTON 44YU13 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Direct Drive 230V | AH9UYU 44 YU1312.5561848451100Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€1,060.29
DAYTON 44YU14 Βεντιλατέρ 48 ιντσών Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44 YU142821,10018,9001725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήΤοίχος31€2,072.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 44YU20 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ιντσών με ιμάντα κίνησης λιγότερο κινητήρα
€2,116.22 /μονάδα