DAYTON 44YU14 Βεντιλατέρ 48 ιντσών Slantwall Belt Drive | AH9UYV

DAYTON 44YU14 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ιντσών με κεκλιμένο ιμάντα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UYV Μοντέλο: 44YU14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,072.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Συμμόρφωση εταιρείαςΤο Motor είναι UL αναγνωρισμένο για ΗΠΑ και Καναδά.
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP21,100
CFM @ 0.050 ίντσες. SP20,100
CFM @ 0.100 ίντσες. SP18,900
CFM @ 0.150 ίντσες. SP17,700
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP20.4
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP17.3
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP15.8
Ταχύτητα ανεμιστήρα613
Πλάτος φλάντζας2
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανισμένο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο8.6/4.3
Ύψος52.25
HP1
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104
Μέγιστη. Βάθος28
Μέγεθος ματιώνX 1 2
ΚινητήραςΤΕΟΟ
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)55-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)52-7/8
Φάση1
Έλικα Dia.48
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1
ΧαρακτηριστικάSlant-Wall, Belt-Drive
Venturi Clearance Dia.5/16
Βάθος Βεντούρι4.5
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.05
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤοποθεσία τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΤιμή
DAYTON 44YU07 Ανεμιστήρας 36 ιντσών Direct Drive | AH9UYM 44 YU0714110779381825Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Ανεμιστήρας 48 ιντσών 230V | AH9UYN 44 YU08171892615973850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Εξατμιστήρας Slantwall 36 Inch Belt Drive | AH9UYP 44 YU092711,42010,1701725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήΤοίχος41€2,591.82
DAYTON 44YU10 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών ιμάντας με λιγότερη μηχανή | AH9UYQ 44 YU101411,59810,0521725-Κάθετος4-€667.26
DAYTON 44YU12 Ανεμιστήρας εξάτμισης Slantwall 48 Έλικα | AH9UYT 44 YU122819,10016,500850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΤοίχος21€1,879.80
DAYTON 44YU13 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Direct Drive 230V | AH9UYU 44 YU1312.5561848451100Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€1,060.29
DAYTON 44YU15 Ανεμιστήρας 48 ιντσών 3-φάση 230V | AH9UYW 44 YU15171900116097850Φάση 3Κάθετος23€1,270.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 44YU14 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ιντσών με κεκλιμένο ιμάντα
€2,072.03 /μονάδα