DAYTON 44YU10 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών ιμάντας με λιγότερη μηχανή | AH9UYQ

DAYTON 44YU10 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών με ιμάντα κίνησης λιγότερο κινητήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UYQ Μοντέλο: 44YU10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€667.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP11,598
CFM @ 0.050 ίντσες. SP10,757
CFM @ 0.100 ίντσες. SP10,052
CFM @ 0.150 ίντσες. SP9277
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP17
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP15.3
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP13.7
Ταχύτητα ανεμιστήρα719
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανισμένο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος40.125
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος14
Μέγεθος ματιώνX 1 2
Στροφές κινητήρα1725
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες4
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)41
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)41
Έλικα Dia.36
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
ΑπαιτείΕκκίνηση πυκνωτή 3/4 HP, πλήρως κλειστό, μοτέρ 1750 σ.α.λ
Shaft Dia.1
ΧαρακτηριστικάΚίνηση ιμάντα, λιγότερος κινητήρας
Venturi Clearance Dia.5/16
Βάθος Βεντούρι4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤοποθεσία τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΤιμή
DAYTON 44YU07 Ανεμιστήρας 36 ιντσών Direct Drive | AH9UYM 44 YU0714110779381825Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Ανεμιστήρας 48 ιντσών 230V | AH9UYN 44 YU08171892615973850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Εξατμιστήρας Slantwall 36 Inch Belt Drive | AH9UYP 44 YU092711,42010,1701725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήΤοίχος41€2,591.82
DAYTON 44YU12 Ανεμιστήρας εξάτμισης Slantwall 48 Έλικα | AH9UYT 44 YU122819,10016,500850Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΤοίχος21€1,879.80
DAYTON 44YU13 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Direct Drive 230V | AH9UYU 44 YU1312.5561848451100Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΚάθετος31€1,060.29
DAYTON 44YU14 Βεντιλατέρ 48 ιντσών Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44 YU142821,10018,9001725Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήΤοίχος31€2,072.03
DAYTON 44YU15 Ανεμιστήρας 48 ιντσών 3-φάση 230V | AH9UYW 44 YU15171900116097850Φάση 3Κάθετος23€1,270.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 44YU10 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών με ιμάντα κίνησης λιγότερο κινητήρα
€667.26 /μονάδα