DAYTON 41D774 Κινητήρας 3 Hp 3490 Rpm 143-5t 56hz | AD4CHY

DAYTON 41D774 Κινητήρας 3 Hp 3490 Rpm 143-5t 56hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4CHY Μοντέλο: 41D774

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,318.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕΠΑΚ
κορνίζα143-5T / 56 ΗΖ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο8.1-7.2/3.6
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3490
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος13.75 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2"
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.485
Ύψος πλοίου (cm)23.18
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικός μετατροπέαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
DAYTON 10C897 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4811.125 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΝ/Α€683.33
DAYTON 10C899 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4811.25 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΝ/Α€742.31
DAYTON 10C901 Motor 3 Phase 1 / 2hp 3450 208-230 / 460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901ΝαιΕνεργειακής απόδοσης4810 1 / 16 "Φάση 3Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΔιαμέρισμαΝ/Α€443.43
DAYTON 11W365 Motor 3 Phase 1 / 4hp 1750 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΝ/Α€508.08
DAYTON 11W368 Motor 3 Phase 1/3hp 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΝ/Α€399.84
DAYTON 11W369 Motor 3 Phase 1.5hp 1170 208-230 / 460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΝ/Α€1,289.45
DAYTON 1K057 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Πυκνωτής-ΈναρξηΌλη η γωνίαΚλειδωμένοΝ/Α€698.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 41D774 Κινητήρας 3 Hp 3490 Rpm 143-5t 56hz
€1,318.12 /μονάδα